入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアシリンダー |
ボディ材質 | ステンレス鋼 |
ボア径 | 1.5 " |
シリンダータイプ | コンパクト |
エンドキャップ素材 | アルミニウム |
終了 | シルバー |
磁気ピストン | いいえ |
マックス 負荷 | 353ポンド |
マックス。 圧力 | 200のプサイ |
マウント | Basic |
全体の長さ(Overall Length) | 4.88 " |
ピストン材質 | アルミニウム |
ピストンロッドの材質 | ステンレス鋼 |
ポートサイズ | 1 / 8 "NPT |
ロッド径 | 3 / 8 " |
単動/複動 | 複動 |
ストローク | 3" |
温度。 範囲 | -40度から200度F |
タイロッド素材 | ステンレス鋼 |
チューブ材質 | ステンレス鋼 |
船の重量(kg) | 0.59 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8412310040 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。