入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアシリンダー |
ボディ材質 | ステンレス鋼 |
ボア径 | 80 mm |
クッションタイプ | 頭と帽子 |
シリンダータイプ | ISOミニ |
エンドキャップ素材 | アルマイト |
磁気ピストン | 有り |
マックス。 圧力 | 145のプサイ |
マウント | ISOMX0 |
全体の長さ(Overall Length) | 464 mm |
ピストン材質 | POM |
ピストンロッドの材質 | クロムメッキ肌焼き鋼 |
ポートサイズ | 3 / 8 " |
ロッド径 | 25 mm |
ロッドねじ長さ | 40 mm |
ロッドねじサイズ | M20 x 1.5 " |
単動/複動 | 複動 |
ストローク | 250 mm |
温度。 範囲 | -4度から176度F |
チューブ材質 | ステンレス鋼 |
船の重量(kg) | 4.41 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 46.99 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8412310080 |
原産国 | DE |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。