SPEEDAIRE 5VCT7 エアシリンダー ユニバーサル 長さ 21.75 インチ スチール
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアシリンダー |
ボディ材質 | 鋼 |
ボア径 | 4" |
クッションタイプ | 調節可能 |
シリンダータイプ | NFPA |
エンドキャップ素材 | 鋼 |
終了 | ブラック |
磁気ピストン | いいえ |
マックス 負荷 | 3141ポンド |
マックス。 圧力 | 250のプサイ |
マウント | ユニバーサル |
全体の長さ(Overall Length) | 21.75 " |
ピストン材質 | 鋼 |
ピストンロッドの材質 | クロムメッキ鋼 |
ポートサイズ | 3 / 8 "NPT |
ロッド径 | 1" |
ロッドねじ長さ | 1.125 " |
ロッドねじサイズ | 3 / 4」-16 |
単動/複動 | 複動 |
ストローク | 15 " |
温度。 範囲 | -20度から200度F |
タイロッド素材 | 鋼 |
チューブ材質 | 鋼 |
船の重量(kg) | 15.79 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 63.5 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 8412310040 |
原産国 | US |
モデル | チューブ材質 | ボディ材質 | エンドキャップ素材 | 終了 | マックス 負荷 | 全体の長さ(Overall Length) | ピストン材質 | ストローク | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5UZT3 | アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム | シルバーとブラック | 3,141ポンド | 17.25 " | アルミニウム | 10.5 " | ¥117,482 | |
5UZT4 | アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム | シルバーとブラック | 3,141ポンド | 17.75 " | アルミニウム | 11 " | ¥117,482 | |
5UZT5 | アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム | シルバーとブラック | 3,141ポンド | 18.25 " | アルミニウム | 11.5 " | ¥117,482 | |
5UZT6 | アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム | シルバーとブラック | 3,141ポンド | 19.25 " | アルミニウム | 12.5 " | ¥129,102 | |
5UZT7 | アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム | シルバーとブラック | 3,141ポンド | 19.75 " | アルミニウム | 13 " | ¥117,482 | |
5UZT8 | アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム | シルバーとブラック | 3,141ポンド | 21 / 4 " | アルミニウム | 13.5 " | ¥129,102 | |
5UZT9 | アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム | シルバーとブラック | 3,141ポンド | 23 / 4 " | アルミニウム | 14 " | ¥117,482 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。