AIR SCIENCE P5-48XTダクトレスヒュームフード48インチ幅xTl
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
アイテム価格 | ダクトレスヒュームフード |
CFM | 234 |
深さ | 27 " |
高さ | 35 " |
内側の高さ | 24 " |
必要なフィルターの数 | 2 |
全体の高さ | 35 " |
全体の長さ(Overall Length) | 27 " |
全幅 | 48 " |
幅(Width) | 48 " |
船の重量(kg) | 69.75 |
船高(cm) | 127 |
船の長さ(cm) | 152.4 |
船幅(cm) | 101.6 |
HSコード | 9403708020 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。