SPEEDAIRE 5UZK3 エア シリンダー 15 インチ ストローク 21-3/4 インチ長
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアシリンダー |
ボディ材質 | アルミニウム |
ボア径 | 3.25 " |
クッションタイプ | 調節可能 |
シリンダータイプ | NFPA |
エンドキャップ素材 | アルミニウム |
終了 | シルバーとブラック |
磁気ピストン | いいえ |
マックス 負荷 | 2,073ポンド |
マックス。 圧力 | 250のプサイ |
マウント | サイドタップ/スリーブナット |
全体の長さ(Overall Length) | 21.75 " |
ピストン材質 | アルミニウム |
ピストンロッドの材質 | クロムメッキ鋼 |
ポートサイズ | 3 / 8 "NPT |
ロッド径 | 1" |
ロッドねじ長さ | 1.125 " |
ロッドねじサイズ | 3 / 4」-16 |
単動/複動 | 複動 |
ストローク | 15 " |
温度。 範囲 | -20度から200度F |
タイロッド素材 | 鋼 |
チューブ材質 | アルミニウム |
船の重量(kg) | 6.17 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 63.5 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 8412310040 |
原産国 | US |
モデル | チューブ材質 | クッションタイプ | エンドキャップ素材 | 終了 | マックス 負荷 | 全体の長さ(Overall Length) | ピストン材質 | ストローク | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4MU44 | クロムメッキ鋼 | なし | 鋼 | ブラック | 2,075ポンド | 8.75 " | 鋼 | 2" | ¥87,936 | |
4MU45 | クロムメッキ鋼 | なし | 鋼 | ブラック | 2,075ポンド | 10.75 " | 鋼 | 4" | ¥93,128 | |
4MU46 | クロムメッキ鋼 | なし | 鋼 | ブラック | 2,075ポンド | 12.75 " | 鋼 | 6" | ¥98,311 | |
4MU47 | クロムメッキ鋼 | 調節可能 | 鋼 | ブラック | 2,075ポンド | 14.75 " | 鋼 | 8" | ¥141,678 | |
4MU48 | クロムメッキ鋼 | 調節可能 | 鋼 | ブラック | 2,075ポンド | 16.75 " | 鋼 | 10 " | ¥146,873 | |
5TDZ8 | アルミニウム | - | アルミニウム | シルバーとブラック | 1,227ポンド | 7.75 " | アルミニウム | 1" | ¥68,947 | |
5TDZ9 | アルミニウム | - | アルミニウム | シルバーとブラック | 1,227ポンド | 8.25 " | アルミニウム | 1.5 " | ¥68,941 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。