入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロータリーアクチュエータ |
ボア | 1.125 " |
高さ | 3.312 " |
住宅資材 | アルミニウム |
シャフト付きのキーの高さ | 0.737 " |
キー溝の長さ | 0.625 " |
長さ | 8.533 " |
最大圧力 | 150のプサイ |
動作温度 範囲 | -20Fから200F |
ポートサイズ | 1 / 8 "NPT |
パワートレイン材料 | 鋼 |
回転角 | 180度 |
軸径 | 0.5 " |
軸長 | 0.875 " |
シャフトタイプ | シングルエンド標準 |
トルク | 93インチポンド |
タイプ | シングルラック |
幅(Width) | 3.12 " |
船の重量(kg) | 1.83 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8412390080 |
原産国 | US |
モデル | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|
MSQB100R-XN | 回転テーブル | ¥165,501 | |
MSQB100A-XN | 回転テーブル | ¥142,553 | |
MSQB200R-XN | 回転テーブル | ¥224,431 | |
MSQB200A-XN | 回転テーブル | ¥187,930 | |
MSQB30R-XN | 回転テーブル | ¥110,704 | |
MSQB30A-XN | 回転テーブル | ¥96,876 | |
MSQB50R-XN | 回転テーブル | ¥128,760 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。