SPEEDAIRE 5F564 据置型エアーコンプレッサー 粉体塗装仕上げ 横型タンク
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
アイテム価格 | 固定式空気圧縮機 |
(F)NPTアウトレット | 1 / 2 " |
エンジンオルタネーター | 有り |
エンジンブランド | ケーラー |
エンジンHP | 13 |
終了 | パウダーコーティング |
フリーエアCFM @最大。 圧力 | 25.1 |
燃料タンク容量 | 1.25ガロン。 |
燃料タイプ | ガソリン |
マックス。 圧力 | 175のプサイ |
ステージ数 | 2 |
全体の高さ | 48 " |
全体の長さ(Overall Length) | 44 " |
全幅 | 17 " |
ポンプオイル容量 | 64オンス |
ポンプRPM | 1020 |
タンクサイズ | 30ガロン。 |
タンクタイプ | 水平な |
船の重量(kg) | 225 |
船高(cm) | 138.43 |
船の長さ(cm) | 125.22 |
船幅(cm) | 63.5 |
HSコード | 8414801685 |
原産国 | US |
Speedaire 5F564固定式空気圧縮機は、電気が利用できない遠隔地や遠く離れた場所に最適です。 この空気圧縮機は、さまざまな膨張装置、ガレージ機械、タイヤチェンジャー、釘打機に電力を供給するための加圧空気供給を提供できます。 空気圧工具および制御装置および噴霧装置。
Speedaire 5F564固定式空気圧縮機は、EPA / CARB規格に準拠して設計されています。
Speedaire 5F564固定式空気圧縮機は、設置に追加の工具や機器を必要としないため、すばやくセットアップできます。 それはどこにでも置くことができ、電力を必要としません。 重要な用途では、エアコンプレッサーユニットを床にボルトで固定して、高振動によるユニットの移動を防ぐことができます。 さらに、防振パッドを使用して、周囲の機器への振動の伝達を最小限に抑えることもできます。
A. Speedaire 5F564エアコンプレッサーは、コンプレッサー貯蔵タンクが圧縮空気で完全に満たされるまで稼働したままにすることができます。 さらに、この空気圧縮機システムは、一度に24時間も操作できます。
A. Speedaireエアコンプレッサーには、オイル交換やフィルターの定期的なクリーニングなど、いくつかの基本的なメンテナンスが必要です。 ユーザーは定期的に接続が緩んでいないか確認する必要があります。
A. Ingersoll Rand 2545エアコンプレッサーポンプを使用する際には、いくつかの安全上の注意事項に従う必要があります。
A. Speedaire 5F564固定式空気圧縮機は、接続されたガス駆動エンジンから生成された運動を利用して動作します。 さまざまな用途の電力として貯蔵および利用される加圧空気を生成します。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。