SPEEDAIRE 40JL42 定置型エアコンプレッサ 5.5 HP ホンダ
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
アイテム価格 | 固定式空気圧縮機 |
(F)NPTアウトレット | 1 / 2 " |
エンジンブランド | ホンダ |
エンジンHP | 5.5 |
終了 | パウダーコーティング |
フリーエアCFM @最大。 圧力 | 20.1 |
燃料タンク容量 | 0.80ガロン。 |
燃料タイプ | ガソリン |
マックス。 圧力 | 135のプサイ |
全体の高さ | 38 " |
全体の長さ(Overall Length) | 41 " |
全幅 | 22 " |
ポンプオイル容量 | 8.0オンス |
ポンプRPM | 1150 |
ポンプタイプ | ピストン |
スタータータイプ | 反動 |
タンクサイズ | 30ガロン。 |
タンクタイプ | 水平な |
UPC | 190735624708 |
船の重量(kg) | 101.25 |
船高(cm) | 98.04 |
船の長さ(cm) | 105.66 |
船幅(cm) | 64.77 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。