SPEEDAIRE 4LW38 固定式エアコンプレッサー 13 HP ホンダ
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
アイテム価格 | 固定式空気圧縮機 |
(F)NPTアウトレット | 1 / 2 " |
エンジンオルタネーター | 有り |
エンジンブランド | ホンダ |
エンジンHP | 13 |
終了 | パウダーコーティング |
フリーエアCFM @最大。 圧力 | 25.1 |
燃料タンク容量 | 1.70ガロン。 |
燃料タイプ | ガソリン |
マックス。 圧力 | 175のプサイ |
ステージ数 | 2 |
全体の高さ | 48 " |
全体の長さ(Overall Length) | 41 " |
全幅 | 17 " |
ポンプオイル容量 | 38.4オンス |
ポンプRPM | 1020 |
タンクサイズ | 30ガロン。 |
タンクタイプ | 水平な |
船の重量(kg) | 220.05 |
船高(cm) | 138.43 |
船の長さ(cm) | 124.46 |
船幅(cm) | 63.5 |
HSコード | 8414801685 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。