入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フィルター/レギュレーター |
調整ノブ | 上昇なし |
調節範囲 | 5から125へのpsi |
ボウル素材 | ポリカーボネート |
ボウルサイズ | 1.0オンス |
フィルター評価 | 5ミクロン |
ゲージポート | 1/8 "PTF |
マックス。 フロー | CFM 14 |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
マックス。 温度 | 125度F |
全体の高さ | 6.44 " |
全幅 | 1.63 " |
パイプサイズ | 1 / 4 "NPT |
サイズ | ミニチュア |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 4.06 |
船の長さ(cm) | 17.02 |
船幅(cm) | 4.06 |
HSコード | 8481100040 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 全体の高さ | 調節範囲 | ボウル素材 | 全幅 | パイプサイズ | サイズ | ボウルサイズ | フィルター評価 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4ZK74 | 6.44 " | 5から125へのpsi | ポリカーボネート | 1.63 " | 1 / 8 "NPT | ミニチュア | 1.0オンス | 5ミクロン | ¥5,656 | ||
4ZK76 | 6.44 " | 5から125へのpsi | ポリカーボネート | 1.63 " | 1 / 4 "NPT | ミニチュア | 1.0オンス | 5ミクロン | ¥8,138 | ||
4ZK77 | 6.44 " | 5から125へのpsi | ポリカーボネート | 1.63 " | 1 / 4 "NPT | ミニチュア | 1.0オンス | 5ミクロン | ¥11,738 | ||
4ZK78 | 12.9 " | 5から125へのpsi | サイトゲージ付きメタル | 7.48 " | 3 / 4 "NPT | - | 32.0オンス | 5ミクロン | ¥53,518 | ||
4ZK79 | 12.9 " | 5から125へのpsi | サイトゲージ付きメタル | 7.48 " | 1 "NPT | - | 32.0オンス | 40ミクロン | ¥64,474 | ||
4ZK80 | 6.44 " | 5から100へのpsi | ポリカーボネート | 1.63 " | 1 / 8 "NPT | - | 1.0オンス | 0.01ミクロン | ¥14,477 | ||
4ZK81 | 6.44 " | 5から100へのpsi | ポリカーボネート | 1.63 " | 1 / 4 "NPT | - | 1.0オンス | 0.01ミクロン | ¥31,547 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。