アイテム価格 | エアハンドタッピングツール |
CFM @全負荷 | 27.0 |
フリースピード | 150回転 |
HP | 0.50 |
マックス。 圧力 | 120のプサイ |
最小ホースサイズ | 3 / 8 " |
必要な圧力 | 90のプサイ |
可逆 | はい |
工具重量 | 4.0ポンド |
船の重量(kg) | 1.98 |
船高(cm) | 6.6 |
船の長さ(cm) | 25.91 |
船幅(cm) | 16 |
HSコード | 8467115040 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。