アイテム価格 | ポータブルキャリータンク |
高さ | 18.5 " |
長さ | 31.5 " |
材料 | 鋼 |
タンク容量 | 20ギャル。 |
タンク径 | 14インチ |
タンクタイプ | ポータブル |
UPC | 190735629932 |
幅(Width) | 12.5 " |
作動圧力 | 144 PSI |
船の重量(kg) | 24.75 |
船高(cm) | 41.15 |
船の長さ(cm) | 54.61 |
船幅(cm) | 86.36 |
HSコード | 7311000090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。