VESTIL LHCR-72-BK アルミホースとケーブルクロスオーバー、72 インチサイズ、ブラック
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
アイテム価格 | ケーブルランプ |
ケーブル開口部の高さ | 2 1 / 2 " |
容量 | 10000ポンド。 |
色 | ブラック |
深さ | 72 " |
高さ | 1 1 / 2 " |
長さ | 6のフィート |
材料 | アルミニウム |
測定単位 | 各 |
開口部の高さ | 1 1 / 4 " |
開口部の幅 | 2 1 / 2 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-lhcr-72-bk.pdf |
単輪容量 | 10000ポンド。 |
UPC | 691215100991 |
幅(Width) | 9 1 / 8 " |
船の重量(kg) | 11.7 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 182.56 |
船幅(cm) | 23.18 |
HSコード | 7610900080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 深さ | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
LHCR-36-BK | 36 " | 3のフィート | ¥43,810 | ||
LHCR-48-BK | 48 " | 4のフィート | ¥56,310 | ||
LHCR-60-BK | 60 " | 5のフィート | ¥68,374 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。