SPEEDAIRE 4MU56 エアシリンダ 6 インチボア 8 インチストローク
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
アイテム価格 | エアシリンダー |
ボア径 | 6" |
クッションタイプ | 調節可能 |
シリンダータイプ | NFPA |
エンドキャップ素材 | 鋼 |
終了 | ブラック |
磁気ピストン | いいえ |
マックス 負荷 | 7,067ポンド |
マックス。 圧力 | 250のプサイ |
マウント | サイドタップ/スリーブナット |
全体の長さ(Overall Length) | 16.25 " |
ピストン材質 | 鋼 |
ピストンロッドの材質 | クロムメッキ鋼 |
ポートサイズ | 1 / 2 "NPT |
ロッド径 | 1.375 " |
ロッドねじ長さ | 1.625 " |
ロッドねじサイズ | 1 "-14 |
単動/複動 | 複動 |
ストローク | 8" |
温度。 範囲 | -20度から200度F |
タイロッド素材 | 鋼 |
チューブ材質 | クロムメッキ鋼 |
船の重量(kg) | 29 |
船高(cm) | 17.27 |
船の長さ(cm) | 55.63 |
船幅(cm) | 18.03 |
HSコード | 8412310040 |
原産国 | US |
モデル | 全体の長さ(Overall Length) | ボディ材質 | クッションタイプ | ピストン材質 | ピストンロッドの材質 | ストローク | チューブ材質 | エンドキャップ素材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2W489 | 11.063 " | アルミニウム | なし | 磁気 | クロムメッキ | 4" | アルミニウム | アルミニウム | ¥141,763 | |
2W490 | 11.063 " | アルミニウム | なし | 磁気 | クロムメッキ | 6" | アルミニウム | アルミニウム | ¥141,763 | |
4MU54 | 12.25 " | 鋼 | なし | 鋼 | クロムメッキ鋼 | 4" | クロムメッキ鋼 | 鋼 | ¥199,924 | |
4MU55 | 14.25 " | - | なし | 鋼 | クロムメッキ鋼 | 6" | クロムメッキ鋼 | 鋼 | ¥210,426 | |
4MU57 | 18.25 " | - | 調節可能 | 鋼 | クロムメッキ鋼 | 10 " | クロムメッキ鋼 | 鋼 | ¥291,985 | |
4MU58 | 20.25 " | - | 調節可能 | 鋼 | クロムメッキ鋼 | 12 " | クロムメッキ鋼 | 鋼 | ¥291,985 | |
5TEC5 | 8.75 " | アルミニウム | - | アルミニウム | クロムメッキ鋼 | 1 / 2 " | アルミニウム | アルミニウム | ¥158,701 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。