入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パイプブッシング |
フィッティングサイズ | 1/4(M)NPT x 3/8(F)NPT |
六角頭サイズ(インチ) | 3/4 |
材料 | 6061-T6アルミニウム |
NPTサイズ | 1/4 x3 / 8インチ |
圧力定格 | 300 PSI |
番手 | 3 / 8 " |
タイプ | ブッシング |
UPC | 999568682974 |
船高(cm) | 1.78 |
船の長さ(cm) | 3.05 |
船幅(cm) | 1.78 |
HSコード | 7609000000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。