入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クイックカプラー/プラグキット |
ボディサイズ | 1 / 4 " |
ホース接続 | NPT |
インターチェンジタイプ | 自動車 |
材料 | 304ステンレススチール |
マックス。 圧力 | 400のプサイ |
パイプサイズ | 1 / 4 " |
シール | HNBR |
温度。 範囲 | -40度から150度F |
船の重量(kg) | 0.2 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 6.6 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8481803090 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | インターチェンジタイプ | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
30E591 | こんにちはフローインターチェンジ | -40度から200度F | ¥14,394 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。