VAL-MATICバタフライバルブ
形式 | モデル | ボルトサークル径 | ボルト穴の数 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 2006 / 1B02AK | 3 / 4 " | 8 | 6" | ¥290,432 | |
B | 2008 / 1B08 | 3 / 4 " | 8 | 8" | ¥359,023 | |
B | 2006 / 1B08AK | 3 / 4 " | 8 | 6" | ¥290,432 | |
C | 2006/6BL | 3 / 4 " | 8 | 6" | ¥261,230 | |
A | 2008 / 1B02AK | 3 / 4 " | 8 | 8" | ¥359,023 | |
C | 2008/8BL | 3 / 4 " | 8 | 8" | ¥314,882 | |
B | 2004 / 1A08AK | 5 / 8 " | 8 | 4" | ¥269,609 | |
A | 2004 / 1A02 | 5 / 8 " | 8 | 4" | ¥269,609 | |
C | 2003/3BL | 5 / 8 " | 4 | 3" | ¥232,028 | |
C | 2004/4BL | 5 / 8 " | 8 | 4" | ¥232,028 | |
B | 2003 / 1A08 | 5 / 8 " | 4 | 3" | ¥269,609 | |
A | 2003 / 1A02AK | 5 / 8 " | 4 | 3" | ¥269,609 | |
A | 2010 / 1C02AK | 7 / 8 " | 12 | 10 " | ¥516,124 | |
A | 2012 / 1C02AK | 7 / 8 " | 12 | 12 " | ¥613,689 | |
C | 2012/12BL | 7 / 8 " | 12 | 12 " | ¥584,487 | |
C | 2010/10BL | 7 / 8 " | 12 | 10 " | ¥481,941 | |
B | 2010 / 1C12AK | 7 / 8 " | 12 | 10 " | ¥516,124 | |
B | 2012/1C16 | 7 / 8 " | 12 | 12 " | ¥613,689 |
バタフライバルブ
Val-Matic バタフライ バルブは、低圧と高圧のパイプライン、化学処理プラント、下水処理施設の両方で流体の流れを開始、停止、調整するために使用されます。 これらのフランジ付きバルブは、アクチュエータを介して流体を確実に遮断するディスク状の閉鎖機構と、振動減衰と耐摩耗性を提供する ASTM A126 定格の鋳鉄構造を備えています。 これらの AWWA クラス 150B 標準バタフライ バルブは、-32 ~ 210 °F の範囲の温度で動作でき、最大 150 psi の水圧に耐えます。 パイプ サイズ 3、4、6、8 インチの Val-Matic バタフライ バルブの幅広いラインナップからお選びください。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- セラミックマグネット
- スポッティングドリルビット
- ドアボルト
- 防振装置
- リリースフック
- ホッパーとキューブトラック
- ドライバーとナットドライバー
- 手のこぎりとのこぎり
- 液面計と視力インジケーター
- 潤滑剤の保管と調剤
- LYON ボックスロッカー
- LAB SAFETY SUPPLY 標準注ぎ口、通気口付き洗浄ボトル、細口
- APPROVED VENDOR メッシュストレーナーパイプ
- DIXON ステンレス鋼レデューサー六角ブッシング
- MAIN FILTER INC. 交換油圧ラインフィルター、ワイヤーメッシュ、150ミクロン、Vitonシール
- GENERAL PIPE CLEANERS パワースピンスルーシリーズ手動排水クリーナー
- COOPER B-LINE タイプ12連続ヒンジカバーJICエンクロージャ
- SPEARS VALVES ダブルコンテインメント90度エルボーPVCスケジュール40xPVCスケジュール40
- SPEARS VALVES PVC 100PSIPIP加工フィッティング60度エルボ、ガスケットxガスケット
- WEG UMBW シリーズ サーキット プロテクタ、C トリップ カーブ