VAL-MATIC 2010/1C12AK バタフライ バルブ フランジ付き 10 インチ作動 Ci
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
アイテム価格 | バタフライバルブ |
ボディ材質 | 鋳鉄ASTMA126 |
ボルトサークル径 | 7 / 8 " |
ライナー材料 | 良いです |
最大水圧 | 150のプサイ |
ボルト穴の数 | 12 |
パイプサイズ | 10 " |
形式 | フランジ付き |
温度。 範囲 | -70〜210度F |
船の重量(kg) | 113.4 |
船高(cm) | 43.18 |
船の長さ(cm) | 107.95 |
船幅(cm) | 110.49 |
HSコード | 8481803030 |
原産国 | US |
モデル | ボルトサークル径 | ボルト穴の数 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
2003 / 1A02AK | 5 / 8 " | 4 | 3" | ¥269,609 | |
2004 / 1A02 | 5 / 8 " | 8 | 4" | ¥269,609 | |
2006 / 1B02AK | 3 / 4 " | 8 | 6" | ¥290,432 | |
2008 / 1B02AK | 3 / 4 " | 8 | 8" | ¥359,023 | |
2010 / 1C02AK | 7 / 8 " | 12 | 10 " | ¥516,124 | |
2012 / 1C02AK | 7 / 8 " | 12 | 12 " | ¥613,689 | |
2003 / 1A08 | 5 / 8 " | 4 | 3" | ¥269,609 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。