入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアガン |
空気消費量 | 10scfm |
ボディ材質 | PVC /真ちゅう |
ボディスタイル | ハンドヘルド |
色 | ブラック |
拡張サイズ | 3" |
入口サイズ | 1/4 "(F)NPT |
最大入口圧力 | 150のプサイ |
ノズル | PVCチップ |
ノズルの長さ | 3" |
出力 | 90のプサイ |
全体の長さ(Overall Length) | 3" |
船の重量(kg) | 0.04 |
船高(cm) | 1.6 |
船の長さ(cm) | 21.11 |
船幅(cm) | 5 |
HSコード | 8481309000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | 空気消費量 | ボディ材質 | 全幅 | 色 | アイテム価格 | 最大dBA | 最大入口圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52CF78 | 2-1 / 4」 | 9SCFM | 亜鉛 | 2" | クロム | エアガン | 100 | 150のプサイ | ¥3,822 | ||
52CF69 | 38 " | 9SCFM | 亜鉛 | 2-1 / 2」 | 亜鉛 | エアガン | 90 | 220のプサイ | ¥7,458 | ||
458J47 | 38-1 / 4」 | 16scfm | アルミニウム | 2-1 / 4」 | グレー | エアガン | 100 | 120のプサイ | ¥6,294 | ||
52KD69 | - | - | - | - | - | エアガンキット | - | - | ¥13,085 | ||
52CF74 | - | - | - | - | - | エアガンキット | - | - | ¥11,375 | ||
52CF84 | - | - | - | - | - | エアガンキット | - | - | ¥10,782 | ||
52CF85 | - | - | - | - | - | エアガンキット | - | - | ¥3,102 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。