アイテム価格 | 彫刻ペン |
空気吸入口 | 1 / 4 "NPT |
XNUMX分あたりの打撃 | 3400 |
CFM @全負荷 | 1.0 |
デューティ | |
ホースの長さ | 59 " |
住まい | プラスチック |
最小ホースサイズ | 5 / 16 " |
全体の長さ(Overall Length) | 6.75 " |
必要な圧力 | 90のプサイ |
UPC | 190735605585 |
船の重量(kg) | 0.33 |
船高(cm) | 7.37 |
船の長さ(cm) | 18.8 |
船幅(cm) | 9.14 |
HSコード | 8467111080 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。