SPEEDAIRE 1VW38 タンク ポータブル 20 ガロン
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
アイテム価格 | ガスエンジンエアコンプレッサータンク |
終了 | グリーンメタリック |
高さ | 18 " |
HP | 5.5 |
長さ | 33 " |
材料 | 鋼 |
タンク容量 | 20ギャル。 |
タンク径 | 14インチ |
タンクタイプ | ポータブル |
ホイールサイズ | 10 x 1.75 |
ホイールタイプ | 半空気式 |
幅(Width) | 15 " |
作動圧力 | 150のプサイ |
船の重量(kg) | 33.71 |
船高(cm) | 48.01 |
船の長さ(cm) | 83.82 |
船幅(cm) | 49.53 |
HSコード | 7311000090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | HP | 長さ | 幅(Width) | 作動圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1VW39 | 23 " | 13 | 39 3 / 8 " | 18 " | 200のプサイ | ¥311,646 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。