SPEEDAIRE 1VW39 タンク固定 30 ガロン
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
アイテム価格 | ガスエンジンエアコンプレッサータンク |
終了 | グリーンメタリック |
高さ | 23 " |
HP | 13 |
長さ | 39 3 / 8 " |
材料 | 鋼 |
タンク容量 | 30ギャル。 |
タンク径 | 16インチ |
タンクタイプ | 定常 |
UPC | 190735604236 |
幅(Width) | 18 " |
作動圧力 | 200のプサイ |
船の重量(kg) | 86.4 |
船高(cm) | 71.12 |
船の長さ(cm) | 54.61 |
船幅(cm) | 114.3 |
HSコード | 7311000090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | HP | 長さ | 幅(Width) | 作動圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1VW38 | 18 " | 5.5 | 33 " | 15 " | 150のプサイ | ¥184,730 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。