定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

SPEEDAIRE0.56DXPSRDM0.500エアシリンダー1/2インチストローク4インチ長さ| AE6LDF 5TRL0

SPEEDAIRE 0.56DXPSRDM0.500 エア シリンダー 1/2 インチ ストローク 4 インチ長

在庫あり
アイテム:AE6LDF モデル:0.56DXPSRDM0.500相互参照:5TRL0

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥2,477 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格エアシリンダー
ボディ材質ステンレス鋼
ボア径9 / 16 "
クッションタイプなし
シリンダータイプラウンド
エンドキャップ素材デルリン
終了シルバー
磁気ピストンいいえ
マックス。 圧力100のプサイ
マウントノーズとピボット
ノーズマウントネジ7 / 16」-20
全体の長さ(Overall Length)4"
ピストン材質アルミニウム
ピストンロッドの材質ステンレス鋼
ピボット穴径0.157 "
ポートサイズ#10-32
ロッド径0.188 "
ロッドねじ長さ1 / 2 "
ロッドねじサイズ#10-32 UNF
単動/複動複動
ストローク1 / 2 "
温度。 範囲32度から160度F
チューブ材質ステンレス鋼

発送情報:

船の重量(kg) 0.04
船高(cm)1.52
船の長さ(cm)10.41
船幅(cm)1.52
HSコード8412310080
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル全体の長さ(Overall Length)ストローク価格
SPEEDAIRE0.56DXPSRDM01.00エアシリンダー1インチストロークノーズとピボット| AE6LDG 5TRL1 0.56DXPSRDM01.004.5 "1"¥2,490
SPEEDAIRE0.56DXPSRDM01.50エアシリンダー1-1 / 2インチストローク5インチ長さ| AE6LDH 5TRL2 0.56DXPSRDM01.505"1.5 "-
見積依頼
SPEEDAIRE0.56DXPSRDM04.00エアシリンダー4インチストロークノーズとピボット| AE6LDL 5TRL5 0.56DXPSRDM04.007.5 "4"¥14,713

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

SPEEDAIRE 0.56DXPSRDM0.500 エア シリンダー 1/2 インチ ストローク 4 インチ長
¥2,477 /単価