SPEEDAIRE 0.56DXPSRDM01.50 エア シリンダー 1-1/2 インチ ストローク 5 インチ長
アイテム:AE6LDH
モデル:0.56DXPSRDM01.50相互参照:5TRL2
入手する 5月 17, 金曜日
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 17, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
Item | エアシリンダー |
ボディ材質 | ステンレス鋼 |
ボア径 | 9 / 16 " |
クッションタイプ | なし |
シリンダータイプ | ラウンド |
エンドキャップ素材 | デルリン |
終了 | シルバー |
磁気ピストン | いいえ |
マックス。 圧力 | 100のプサイ |
マウント | ノーズとピボット |
ノーズマウントネジ | 7 / 16」-20 |
全体の長さ(Overall Length) | 5" |
ピストン材質 | アルミニウム |
ピストンロッドの材質 | ステンレス鋼 |
ピボット穴径 | 0.157 " |
ポートサイズ | #10-32 |
ロッド径 | 0.188 " |
ロッドねじ長さ | 1 / 2 " |
ロッドねじサイズ | #10-32 UNF |
単動/複動 | 複動 |
ストローク | 1.5 " |
温度。 範囲 | 32度から160度F |
チューブ材質 | ステンレス鋼 |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 13.46 |
船幅(cm) | 2.03 |
HSコード | 8412310080 |
原産国 | US |
モデル | 全体の長さ(Overall Length) | ストローク | 価格 | |
---|---|---|---|---|
0.56DXPSRDM0.500 | 4" | 1 / 2 " | ¥2,477 | |
0.56DXPSRDM01.00 | 4.5 " | 1" | ¥2,490 | |
0.56DXPSRDM04.00 | 7.5 " | 4" | ¥14,713 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。