入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スピーカーグリルの組み合わせ |
エンクロージャーの色 | ホワイト |
周波数特性 | 85Hz〜20,000Hz |
インピーダンス | 8オーム |
最大ワット数 | 15 |
全体の高さ | 3.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 13 " |
全幅 | 13 " |
電源タップ@ 75V | 5W/2.5W/1W/.5W/.25W |
変圧器の設定 | 70V |
タイプ | ボリュームコントロールなし |
ワット(RMS) | 10 |
重量 | 4.25ポンド。 |
ウーファーの構成 | ポリプロピレン |
ウーファー径(に。) | 8 |
船の重量(kg) | 1.38 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 35.56 |
HSコード | 8518210000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。