入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 皿ばね |
たわみ@荷重 | 0.021 " |
終了 | シンプルスタイル |
穴のサイズについて | 0.5 |
ロッドサイズの場合 | 0.25 |
荷重@たわみ(ポンド) | 25.1 |
材料 | ステンレス鋼 |
最大外径 | 0.5 " |
最小内径内 | 0.255 " |
全体の高さ | 0.054 " |
スプリングレート | 5321ポンド/インチ |
厚さ | 0.026 " |
タイプ | クローバードーム |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 1.02 |
船の長さ(cm) | 1.52 |
船幅(cm) | 1.52 |
HSコード | 7318210090 |
モデル | スプリングレート | たわみ@荷重 | 穴のサイズについて | 厚さ | ロッドサイズの場合 | 荷重@たわみ(ポンド) | 最大外径 | 最小内径内 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BC0250008S | 760ポンド/インチ | 0.01 " | 0.25 | 0.008 " | 0.125 | 1.7 | 0.25 " | 0.125 " | ¥12,342 | |
BC0250012S | 2195ポンド/インチ | 0.01 " | 0.25 | 0.012 " | 0.125 | 4.9 | 0.25 " | 0.125 " | ¥14,586 | |
BC0312012S | 1100ポンド/インチ | 0.015 " | 0.313 | 0.012 " | 0.138 | 5.1 | 0.312 " | 0.143 " | ¥13,638 | |
BC0312018S | 3720ポンド/インチ | 0.015 " | 0.313 | 0.018 " | 0.138 | 12.5 | 0.312 " | 0.143 " | ¥13,638 | |
BC0343014S | 1487ポンド/インチ | 0.015 " | 0.344 | 0.014 " | 0.164 | 6.7 | 0.343 " | 0.169 " | ¥14,154 | |
BC0343016S | 2227ポンド/インチ | 0.015 " | 0.344 | 0.016 " | 0.164 | 7.5 | 0.343 " | 0.169 " | ¥14,154 | |
BC0343020S | 4347ポンド/インチ | 0.015 " | 0.344 | 0.02 " | 0.164 | 14.7 | 0.343 " | 0.169 " | ¥14,154 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。