入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ストップアンドウェイストバルブ |
ボディ材質 | CPVC |
接続タイプ | スリップ×スリップ |
ハンドル材料 | ABS |
マックス。 圧力 | 100のプサイ |
マックス。 温度 | 180度F |
パイプサイズ | 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 0.06 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 8.64 |
船幅(cm) | 5.84 |
HSコード | 8481805090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
SWC-0750-S | 3 / 4 " | ¥1,831 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。