SPEARS VALVES S675P-AK バックウォーターバルブ延長コンポーネント、ソケット、EPDM、6 サイズ、PVC
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バックウォーターバルブ |
ボディ材質 | PVC |
接続タイプ | ソケット |
流入口から流出口までの長さ | 15.375 " |
最大流体温度 | 120度F |
最大水圧 | 43のプサイ |
パイプサイズ | 6" |
ステム素材 | PVC |
船の重量(kg) | 11.06 |
船高(cm) | 49.02 |
船の長さ(cm) | 47.5 |
船幅(cm) | 34.04 |
HSコード | 3917400090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。