入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バックウォーターバルブ |
ボディ材質 | PVC |
接続タイプ | ソケット |
流入口から流出口までの長さ | 7.75 " |
最大流体温度 | 120度F |
最大水圧 | 43のプサイ |
パイプサイズ | 3" |
ステム素材 | PVC |
船の重量(kg) | 2.16 |
船高(cm) | 20.83 |
船の長さ(cm) | 33.78 |
船幅(cm) | 17.27 |
HSコード | 3917400090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。