SPEARS VALVES P600-060C Y、ハブ x ハブ x ハブ x ハブ、6 サイズ、CPVC
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ワイ |
ボディ材質 | CPVC |
色 | グレー |
コンプライアンス | NSF CWは腐食性廃棄物、IAPMO IGC210およびICC-ESPMG-1018の認定を受けています |
接続タイプ | ハブ |
グリーン認証またはその他の認定 | RoHS対応 |
マックス。 圧力 | 180のプサイ |
マックス。 温度 | 200度F |
パイプサイズ | 6" |
スケジュール | 40 |
船の重量(kg) | 3.18 |
船高(cm) | 34.04 |
船の長さ(cm) | 41.91 |
船幅(cm) | 31.5 |
HSコード | 3917400090 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。