入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボールバルブ |
ボール材料 | PVC |
ボールバルブ製品グループ | マニュアル |
ボディ材質 | CPVC |
ボディスタイル | 列をなして |
接続タイプ | ソケットxソケット |
ハンドル材料 | ポリプロピレン |
ハンドルタイプ | ティー |
マックス。 圧力 | 235 psi @ 73度F |
パイプサイズ | 1 / 2 " |
ポート | ソケット/パイプ |
シール材 | FKM |
シート素材 | FKM |
ステム素材 | PVC |
ステムタイプ | ポリ |
温度。 範囲 | 32度から190度F |
バルブ構造 | 玉 |
船の重量(kg) | 0.25 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8481805090 |
モデル | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|
3632R-007C | 3 / 4 " | ¥25,704 | |
3632R-010C | 1" | ¥32,304 | |
3632R-020C | 2" | ¥67,475 | |
3632R-030C | 3" | ¥169,874 | |
3632RS-005C | - | ¥19,138 | 見積依頼
|
3632RS-007C | - | ¥24,099 | 見積依頼
|
3632RS-010C | - | ¥28,685 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。