入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンパクトボールバルブ |
ボール材料 | PVC |
ボールバルブ製品グループ | マニュアル |
ボディ材質 | CPVC |
ボディスタイル | 列をなして |
接続タイプ | FPT×FPT |
ハンドル材料 | ポリプロピレン |
ハンドルタイプ | ティー |
マックス。 圧力 | 235 psi @ 73度F |
パイプサイズ | 1" |
ポート | ねじ込みパイプ |
シール材 | FKM |
シート素材 | FKM |
ステム素材 | PVC |
ステムタイプ | PTFE |
温度。 範囲 | 32度から190度F |
バルブ構造 | 玉 |
船の重量(kg) | 0.37 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 8481805090 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。