入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アイ/フェイスウォッシュステーション |
色 | イエロー |
接続サイズ | 1 / 2 "NPT |
接続タイプ | ねじ込みパイプ |
注ぐ速さ | 4.9 GPM @ 30 PSI |
Handle | |
高さ | 8.25 " |
インストールの種類 | ウォールマウント |
長さ | 20.1 " |
バルブタイプ | ボールバルブ |
幅(Width) | 14.94 " |
船の重量(kg) | 4.91 |
船高(cm) | 32.26 |
船の長さ(cm) | 32.39 |
船幅(cm) | 24.77 |
HSコード | 8424909080 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。