SPEAKMAN SE-1150 アイ&フェイスウォッシュシステム 台座付きボウル ステンレススチール クロム
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
アイテム価格 | アイ/フェイスウォッシュステーション |
色 | クロム |
接続サイズ | 1 / 2 "NPT |
接続タイプ | ねじ込みパイプ |
終了 | ステンレス鋼 |
注ぐ速さ | 4.9 GPM @ 30 PSI |
Handle | |
高さ | 41.63 " |
インストールの種類 | フロアマウント |
長さ | 12.94 " |
バルブタイプ | ボールバルブ |
幅(Width) | 14.94 " |
船の重量(kg) | 9.77 |
船高(cm) | 31.19 |
船の長さ(cm) | 83.82 |
船幅(cm) | 35.56 |
HSコード | 8424909080 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。