アイテム価格 | ユーティリティシンクの蛇口 |
ADA準拠 | いいえ |
コンプライアンス | ASMEとASSE |
接続 | 1/2 "NPSM |
蛇口の注ぎ口 | リジッド |
終了 | 洗練されたクロム |
注ぐ速さ | 変数 |
ハンドルタイプ | Cross |
材料 | 真鍮 |
取り付け穴の中心から中心へ | 8" |
装着タイプ | 壁 |
ハンドル数 | 2 |
穴の数 | 2 |
交換用カートリッジ | 製造元番号RPG05-0532-CA、RPG05-0533-CA |
注ぎ口の長さ | 9" |
バルブタイプ | セラミックディスク |
船の重量(kg) | 3.2 |
船高(cm) | 14.73 |
船の長さ(cm) | 30.99 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 8481801030 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。