入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シャワーヘッド |
ADA準拠 | いいえ |
色/仕上げ | クロムメッキ |
接続 | 1/2(F)NPT |
面径 | 2 1 / 4 " |
注ぐ速さ | 1.75 gpm |
ハンドル仕上げ | クロム |
ハンドルタイプ | スプレー調整Tハンドル |
材料 | 真鍮 |
マックス。 フロー | 1.75 gpm |
タイプ | ウォールマウント/ローフロー |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 9.91 |
船の長さ(cm) | 6.86 |
船幅(cm) | 6.1 |
HSコード | 3924905650 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。