入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シャワーヘッド |
ADA準拠 | いいえ |
色/仕上げ | クロムメッキ |
接続 | 1/2(F)NPT |
面径 | 3 2 / 3 " |
注ぐ速さ | 2.5 gpm |
ハンドル仕上げ | クロム |
ハンドルタイプ | クロムメッキ真鍮 |
材料 | 真鍮 |
マックス。 フロー | 2.5 gpm |
タイプ | ウォールマウント |
船の重量(kg) | 1.17 |
船高(cm) | 13.21 |
船の長さ(cm) | 10.92 |
船幅(cm) | 9.65 |
HSコード | 8481901000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 接続 | 面径 | 注ぐ速さ | ハンドルタイプ | 材料 | マックス。 フロー | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-2005-HB | 1 / 2 NPT | 4 1 / 10 " | 2.5 gpm | スプレー調整Tハンドル | クロム | 2.5 gpm | ウォールマウント | ¥9,928 | ||
S-2253-E175 | 1/2(F)NPT | 2 1 / 4 " | 1.75 gpm | スプレー調整Tハンドル | 真鍮 | 1.75 gpm | ウォールマウント/ローフロー | ¥7,395 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。