定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

SOUTHWIRE COMPANY69114723金属クラッド12AWG 2、地面100フィート| AF6VVU 20KZ57

SOUTHWIRE COMPANY 69114723 メタルクラッド 12 AWG 2 アース付き 100 フィート

在庫あり
アイテム:AF6VVU モデル:69114723相互参照:20KZ57

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥39,569 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item金属被覆装甲ケーブル
ケーブルタイプMC
ジャケットカラーシルバー
ジャケット素材アルミニウム
最大アンペア20
公称外径0.494 "
指揮者の数2アース付き
スプール長100ft。
座礁/固体足止め
温度評価-14度から90度Cドライ
電圧600V
ワイヤーサイズ12 AWG

発送情報:

船の重量(kg) 4.77
船高(cm)10.67
船の長さ(cm)35.56
船幅(cm)31.75
HSコード8544493080

製品バリエーション

プロダクトモデル座礁/固体ジャケットカラー最大アンペアワイヤーサイズ公称外径指揮者の数ストランドの数サイズ価格
SOUTHWIRE COMPANY68579201金属被覆14AWG 3、接地250フィート| AF6VMC 20KZ43 68579201コールテンシルバー1514 AWG0.439 "2アース付き--¥44,750
SOUTHWIRE COMPANY68579202金属被覆14AWG 3、接地1000フィート| AF6VMD 20KZ44 68579202コールテンシルバー1514 AWG0.439 "2アース付き--¥191,683
SOUTHWIRE COMPANY68582621金属クラッド14AWG 3、地面25フィート| AF6VME 20KZ45 68582621コールテンシルバー1514 AWG0.464 "3アース付き--¥11,432
SOUTHWIRE COMPANY68582622金属クラッド14AWG 4、地面50フィート| AF6VMF 20KZ46 68582622コールテンシルバー1514 AWG0.464 "3アース付き--¥20,776
SOUTHWIRE COMPANY68579221メタルクラッド14AWG 3、地面25フィート| AF6VVE 20KZ40 68579221コールテンシルバー1514 AWG0.439 "2アース付き--¥9,186
SOUTHWIRE COMPANY68579222メタルクラッド14AWG 3、地面50フィート| AF6VVF 20KZ41 68579222コールテンシルバー1514 AWG0.439 "2アース付き--¥17,518
SOUTHWIRE COMPANY68579223金属被覆14AWG 3、接地100フィート| AF6VVG 20KZ42 68579223コールテンシルバー1514 AWG0.439 "2アース付き--¥30,821

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

SOUTHWIRE COMPANY 69114723 メタルクラッド 12 AWG 2 アース付き 100 フィート
¥39,569 /単価