SOUTHWIRE COMPANY 68582601 メタルクラッド 14 AWG 4 アース付き 250 フィート
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
アイテム価格 | 金属被覆装甲ケーブル |
ケーブルタイプ | MC |
ジャケットカラー | シルバー |
ジャケット素材 | アルミニウム |
最大アンペア | 15 |
公称外径 | 0.464 " |
指揮者の数 | 3アース付き |
スプール長 | 250ft。 |
座礁/固体 | コールテン |
温度評価 | -14度から90度Cドライ |
電圧 | 600V |
ワイヤーサイズ | 14 AWG |
船の重量(kg) | 10.7 |
船高(cm) | 38.1 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 38.1 |
HSコード | 8544493080 |
プロダクト | モデル | 座礁/固体 | ジャケットカラー | 最大アンペア | ワイヤーサイズ | 公称外径 | 指揮者の数 | ストランドの数 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68579201 | コールテン | シルバー | 15 | 14 AWG | 0.439 " | 2アース付き | - | - | ¥41,781 | ||
68579202 | コールテン | シルバー | 15 | 14 AWG | 0.439 " | 2アース付き | - | - | ¥183,130 | ||
68582621 | コールテン | シルバー | 15 | 14 AWG | 0.464 " | 3アース付き | - | - | ¥11,570 | ||
68582622 | コールテン | シルバー | 15 | 14 AWG | 0.464 " | 3アース付き | - | - | ¥18,083 | ||
68579221 | コールテン | シルバー | 15 | 14 AWG | 0.439 " | 2アース付き | - | - | ¥8,266 | ||
68579222 | コールテン | シルバー | 15 | 14 AWG | 0.439 " | 2アース付き | - | - | ¥15,206 | ||
68579223 | コールテン | シルバー | 15 | 14 AWG | 0.439 " | 2アース付き | - | - | ¥30,202 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。