SOUTHWIRE COMPANY 55163502 ツイスト水中ポンプ ケーブル 12/2
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ツイスト水中ポンプケーブル |
ケーブルタイプ | THW |
導体材料 | 銅 |
断熱材 | PVC |
最大電圧 | 600 VAC |
公称外径 | 0.377 " |
指揮者の数 | 2アース付き |
スプール長 | 500ft。 |
温度。 範囲 | -4度から167度F |
ワイヤー色 | 黒、赤、緑の地面 |
ワイヤーサイズ | 12 AWG |
船の重量(kg) | 17.93 |
船高(cm) | 28.96 |
船の長さ(cm) | 29.72 |
船幅(cm) | 29.72 |
HSコード | 8544493080 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。