SOUTHWIRE COMPANY 515640318 銅線、ボンディング、4 ストランド、16 Awg
アイテム:CG6FRH
モデル:515640318
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 銅線 |
ストランドの数 | 19 |
サイズ | 16 AWG |
原産国 | US |
モデル | ストランドの数 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
55672302 | 7 | 20 AWG | - | 見積依頼
|
55667222 | 16 | 18 AWG | - | 見積依頼
|
FTC2330400 | 16 | 18 AWG | - | 見積依頼
|
55666621 | 19 | 16 AWG | - | 見積依頼
|
FTC2231200 | 19 | 16 AWG | - | 見積依頼
|
55667102 | 19 | 14 AWG | - | 見積依頼
|
55671314 | 19 | 12 AWG | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。