アイテム価格 | 見えないヒンジ |
色 | シルバー |
コーナー | 正方形である |
ドアの葉の長さ | 2.375 " |
ドアリーフ幅 | 19 / 32 " |
扉の厚さ | 5 / 64 " |
終了 | サテンクローム |
フレームリーフの長さ | 2.375 " |
フレームリーフ幅 | 19 / 32 " |
Hardware | 同梱 |
高さ | 2.375 " |
葉あたりの穴 | 2 |
葉の厚さ | 1 / 8 " |
負荷容量 | 軽い |
材料 | ザマックとスチール |
取り付け | 表面実装 |
ピン材質 | 鋼 |
ピンタイプ | 取り外し不可 |
関節可動域 | 180度 |
幅(Width) | 1 25 / 64 " |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 6.35 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 8302106090 |
原産国 | SG |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。