SOLER & PALAU PV-200X インライン遠心ダクトファン 高さ 8-1/2 インチ
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
アイテム価格 | インライン遠心ダクトファン |
ベアリングタイプ | 玉 |
CFM @ 0.000インチSP | 544 |
CFM @ 0.100インチSP | 526 |
CFM @ 0.125インチSP | 515 |
CFM @ 0.200インチSP | 496 |
CFM @ 0.250インチSP | 485 |
CFM @ 0.375インチSP | 446 |
CFM @ 0.400インチSP | 430 |
CFM @ 0.450インチSP | 421 |
CFM @ 0.500インチSP | 415 |
CFM @ 0.600インチSP | 389 |
CFM @ 0.750インチSP | 360 |
CFM @ 0.800インチSP | 347 |
CFM @ 1.000インチSP | 312 |
CFM @ 1.200インチSP | 276 |
CFM @ 1.500インチSP | 230 |
ダクト径に適合します。 | 8" |
フランジ幅 | 1" |
高さ | 8.5 " |
ハウジング径 | 13-1 / 8」 |
ハウジング仕上げ | ブラックエポキシコーティング |
住宅資材 | 亜鉛メッキ金属 |
Hz | 60 |
流入口および流出口の直径。 | 8" |
長さ | 13.125 " |
最大アンペア | 1.5 |
最大入口温度 | 140度F |
最大ワット数 | 180 |
モーターエンクロージャー | 完全密閉 |
モーターRPM | 2930 |
取り付け位置 | 水平または垂直 |
速度の数 | 1 |
相 | 1 |
速度制御 | 有り |
電圧 | 115 |
幅(Width) | 13.125 " |
船の重量(kg) | 6.96 |
船高(cm) | 25.15 |
船の長さ(cm) | 44.2 |
船幅(cm) | 44.2 |
HSコード | 8414596060 |
原産国 | ES |
プロダクト | モデル | CFM @ 0.750インチSP | CFM @ 0.000インチSP | CFM @ 0.100インチSP | CFM @ 1.000インチSP | CFM @ 1.500インチSP | ダクト径に適合します。 | 高さ | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キット-PV100X | 96 | 153 | 146 | 80 | 34 | 4" | 7.625 " | 9.5 " | ¥51,065 | ||
キット-PV100X-DV | 96 | 153 | 146 | 80 | 34 | 4" | 7.625 " | 9.5 " | ¥59,795 | ||
キット-PV200-DV | 239 | 402 | 383 | 179 | 85 | 8" | 8.5 " | 13.125 " | ¥82,609 | ||
PV-100X | 96 | 153 | 146 | 80 | 34 | 4" | 7.625 " | 9.5 " | ¥48,411 | ||
PV-125X | 110 | 206 | 197 | 88 | 33 | 5" | 7.625 " | 9.5 " | ¥48,960 | ||
PV-150X | 233 | 390 | 374 | 193 | 110 | 6" | 8.5 " | 13.125 " | ¥60,307 | ||
PV-250X | 450 | 618 | 604 | 390 | 297 | 10 " | 8.5 " | 13.125 " | ¥97,454 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。