SOLER & PALAU PV-100X インライン遠心ダクトファン 幅 9-1/2 インチ
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
アイテム価格 | インライン遠心ダクトファン |
ベアリングタイプ | 玉 |
CFM @ 0.000インチSP | 153 |
CFM @ 0.100インチSP | 146 |
CFM @ 0.125インチSP | 142 |
CFM @ 0.200インチSP | 136 |
CFM @ 0.250インチSP | 130 |
CFM @ 0.375インチSP | 120 |
CFM @ 0.400インチSP | 116 |
CFM @ 0.450インチSP | 113 |
CFM @ 0.500インチSP | 111 |
CFM @ 0.600インチSP | 106 |
CFM @ 0.750インチSP | 96 |
CFM @ 0.800インチSP | 92 |
CFM @ 1.000インチSP | 80 |
CFM @ 1.200インチSP | 61 |
CFM @ 1.500インチSP | 34 |
ダクト径に適合します。 | 4" |
フランジ幅 | 1" |
高さ | 7.625 " |
ハウジング径 | 9-1 / 2」 |
ハウジング仕上げ | ブラックエポキシコーティング |
住宅資材 | 亜鉛メッキ金属 |
Hz | 60 |
流入口および流出口の直径。 | 4" |
長さ | 9.5 " |
最大アンペア | 0.7 |
最大入口温度 | 140度F |
最大ワット数 | 84 |
モーターエンクロージャー | 完全密閉 |
モーターRPM | 2880 |
取り付け位置 | 水平または垂直 |
速度の数 | 1 |
相 | 1 |
速度制御 | 有り |
電圧 | 115 |
幅(Width) | 9.5 " |
船の重量(kg) | 4.2 |
船高(cm) | 24.13 |
船の長さ(cm) | 36.32 |
船幅(cm) | 36.32 |
HSコード | 8414596095 |
原産国 | ES |
プロダクト | モデル | CFM @ 0.750インチSP | CFM @ 0.000インチSP | CFM @ 0.100インチSP | CFM @ 1.000インチSP | CFM @ 1.500インチSP | ダクト径に適合します。 | 高さ | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キット-PV100X | 96 | 153 | 146 | 80 | 34 | 4" | 7.625 " | 9.5 " | ¥51,065 | ||
キット-PV100X-DV | 96 | 153 | 146 | 80 | 34 | 4" | 7.625 " | 9.5 " | ¥59,795 | ||
キット-PV200-DV | 239 | 402 | 383 | 179 | 85 | 8" | 8.5 " | 13.125 " | ¥82,609 | ||
PV-125X | 110 | 206 | 197 | 88 | 33 | 5" | 7.625 " | 9.5 " | ¥48,960 | ||
PV-150X | 233 | 390 | 374 | 193 | 110 | 6" | 8.5 " | 13.125 " | ¥60,307 | ||
PV-200X | 360 | 544 | 526 | 312 | 230 | 8" | 8.5 " | 13.125 " | ¥85,769 | ||
PV-250X | 450 | 618 | 604 | 390 | 297 | 10 " | 8.5 " | 13.125 " | ¥97,454 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。