SOLBERG FT-485P-1200F インテークフィルター 12 フランジ 4700 Max Cfm
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | インテークエクスポーズドフィルター |
設計 | Open |
直径 | 19 3 / 4 " |
フィルター効率 | 99%以上 |
ろ材 | ポリエステル |
フィルター評価 | 5ミクロン |
高さ | 31 " |
住宅資材 | 炭素鋼 |
マックス。 フロー | CFM 4700 |
ニップルの長さ(インチ) | 6 |
アウトレット | 12フランジ |
温度。 範囲 | -15から220 F |
船の重量(kg) | 48.15 |
船高(cm) | 99.06 |
船の長さ(cm) | 50.8 |
船幅(cm) | 50.8 |
HSコード | 8421398015 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 直径 | 高さ | マックス。 フロー | アウトレット | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FT-231P-200 | 6" | 12.5 " | CFM 135 | 2(M)NPT | ¥32,079 | ||
FT-275P-300 | 12 " | 13 " | CFM 300 | 3(M)NPT | ¥83,939 | ||
FT-685P-1200F | 19 3 / 4 " | 38 " | CFM 4700 | 12フランジ | ¥463,949 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。