SOLBERG FT-231P-200 インテークフィルター 2 (m)npt 135 Max Cfm
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
アイテム価格 | インテークエクスポーズドフィルター |
設計 | Open |
直径 | 6" |
フィルター効率 | 99%以上 |
ろ材 | ポリエステル |
フィルター評価 | 5ミクロン |
高さ | 12.5 " |
住宅資材 | 炭素鋼 |
マックス。 フロー | CFM 135 |
ニップルの長さ(インチ) | 2-1/4 |
アウトレット | 2(M)NPT |
温度。 範囲 | -15から220 F |
船の重量(kg) | 2.07 |
船高(cm) | 43.18 |
船の長さ(cm) | 36.83 |
船幅(cm) | 36.83 |
HSコード | 8421398015 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 直径 | 高さ | マックス。 フロー | アウトレット | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FT-275P-300 | 12 " | 13 " | CFM 300 | 3(M)NPT | ¥83,939 | ||
FT-485P-1200F | 19 3 / 4 " | 31 " | CFM 4700 | 12フランジ | ¥368,921 | ||
FT-685P-1200F | 19 3 / 4 " | 38 " | CFM 4700 | 12フランジ | ¥463,949 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。