入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアコンプレッサーフィルター/サイレンサー |
(M)NPTアウトレット(In。) | 2 |
設計 | サイレンサーチューブ |
直径 | 10 " |
フィルター効率 | 99% |
ろ材 | ポリエステル |
フィルター評価 | 5ミクロン |
高さ | 7.25 " |
住宅資材 | 炭素鋼 |
マックス。 フロー | CFM 135 |
ニップルの長さ(インチ) | 2-1/4 |
ノイズリダクション評価NRR | 5から15 dB |
アウトレット | 2(M)NPT |
温度。 範囲 | -15から220 F |
船の重量(kg) | 3.17 |
船高(cm) | 22.61 |
船の長さ(cm) | 26.67 |
船幅(cm) | 26.16 |
HSコード | 8421398015 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | マックス。 フロー | アウトレット | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FS-31P-250 | 7.5 " | CFM 195 | 2-1 / 2(M)NPT | ¥23,800 | ||
FS-231P-300 | 12.25 " | CFM 300 | 3(M)NPT | ¥38,305 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。