入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サージ保護装置 |
深さ | 4.56 |
エンクロージャ材質 | 鋼 |
エンクロージャタイプ | 完全密閉型金属ハウジング |
フィルタの種類 | フィルタリング |
グリーン認証またはその他の認定 | ENERGY STAR定格 |
IP評価 | 20 |
長さ | 4.88 |
場所の種類 | 240 VAC |
最大継続動作電圧 | 275VAC |
最大モードごとのサージ電流 | 20kA(LN)、10kA(LG、NG) |
最大フェーズごとのサージ電流 | 30kA |
保護モード | LN、LG、NGまたはLG、LL |
取り付けスタイル | DINレールマウント |
ノイズリダクション評価NRR | 通常モード= 90db最大共通モード= 60db最大 |
公称放電電流 | 5.0 |
Number of Poles | 2 |
ワイヤーの数 | 2線+アース |
相 | 1 |
短絡電流定格 | 5kAIC |
タイプ | DINレール、フィルター付き |
電圧 | 240 |
電圧保護等級 | 1200V(LG)、800V(LL) |
幅(Width) | 2.56 |
ワイヤー | 20 |
針金ゲージ | 22 AWG |
船の重量(kg) | 0.61 |
船高(cm) | 7.11 |
船の長さ(cm) | 20.83 |
船幅(cm) | 16.26 |
HSコード | 8536308000 |
原産国 | MX |
モデル | Number of Poles | 深さ | エンクロージャ材質 | ワイヤーの数 | 電圧 | 幅(Width) | 針金ゲージ | エンクロージャタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STFE03010N | 1 | 4.56 | 鋼 | 2線+アース | 120 | 2.56 | 24 AWG | 完全密閉型金属ハウジング | ¥106,473 | |
STFE05010N | 1 | 4.56 | 鋼 | 2線+アース | 120 | 2.56 | 22 AWG | 完全密閉型金属ハウジング | ¥137,619 | |
STFE10010N | 1 | 4.56 | 鋼 | 2線+アース | 120 | 2.56 | 20 AWG | 完全密閉型金属ハウジング | ¥159,117 | |
STFE20010N | 1 | 4.56 | 鋼 | 2線+アース | 120 | 2.56 | 12 AWG | 完全密閉型金属ハウジング | ¥215,419 | |
STFV02510N | 1 | 1.81 | エポキシカプセル化プラスチック | 26ワイヤー | 120 | 2.88 | 26 AWG | 耐衝撃性プラスチックケース | ¥57,468 | |
STFV02524L | 2 | 1.81 | エポキシカプセル化プラスチック | 26ワイヤー | 240 | 2.88 | 26 AWG | 耐衝撃性プラスチックケース | ¥86,081 | |
STFV05010N | 1 | 1.81 | エポキシカプセル化プラスチック | - | 120 | 2.88 | 22 AWG | 耐衝撃性プラスチックケース | ¥88,472 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。