入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧カプラー本体 |
ベアリング材質 | 440ステンレススチール |
ボディ材質 | 鋼 |
ボディサイズ | 3 / 8 " |
接続タイプ | MNPT |
終了 | 亜鉛 |
注ぐ速さ | 5 gpm |
長さ | 2 13 / 64 " |
ロック機構 | 玉 |
マックス。 圧力 | 4500のプサイ |
動作温度 範囲 | -40度から200度F |
シール材 | 良いです |
シャットオフ | 有り |
スリーブ素材 | 鋼 |
番手 | 3 / 8」-18 |
バルブデザイン | ポペット |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 3.34 |
船の長さ(cm) | 11.11 |
船幅(cm) | 10.8 |
HSコード | 8481803090 |
プロダクト | モデル | 接続タイプ | 注ぐ速さ | 長さ | マックス。 圧力 | 動作温度 範囲 | シール材 | バルブデザイン | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEAC6-6F | FNPT | 3.8 gpm | - | 3000のプサイ | -40度から200度F | 良いです | ポペット | ¥10,195 | ||
PHC6-6F | NPTF | 7.2 gpm | 1.5 " | 11,000のプサイ | -40度から200度F | 良いです | ポペット | ¥5,034 | ||
PHC6-6FV | NPTF | 7.2 gpm | - | 11,000のプサイ | -20度から375度F | バイトン | ポペット | ¥5,282 | ||
VEAC6-6F | FNPT | 5 gpm | 1 55 / 64 " | 3000のプサイ | -40度から200度F | 良いです | ポペット | ¥33,481 | ||
VEAC6-6FV | FNPT | 5 gpm | - | 3000のプサイ | -20度から375度F | バイトン | ポペット | ¥28,105 | ||
VEAC6-6M | MNPT | 5 gpm | 2.156 " | 3000のプサイ | -40度から200度F | 良いです | ポペット | ¥33,615 | ||
VIHC6-6F | NPTF | 5 gpm | 1 29 / 32 " | 4500のプサイ | -40度から200度F | 良いです | ポペット | ¥8,765 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。