GEORG FISCHER Tee, CPVC
形式 | モデル | 接続タイプ | マックス。 圧力 | マックス。 温度 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9805-007 | FNPT×FNPT×FNPT | 344 psi @ 73度F | 210度F | 3 / 4 " | ¥5,495 | |
A | 9805-005 | FNPT×FNPT×FNPT | 424 psi @ 73度F | 210度F | 1 / 2 " | ¥4,156 | |
A | 9805-002 | FNPT×FNPT×FNPT | 424 psi @ 73度F | 210度F | 1 / 4 " | ¥4,728 | |
A | 9805-020 | FNPT×FNPT×FNPT | 202 psi @ 73度F | 210度F | 2" | ¥7,222 | |
A | 9805-015 | FNPT×FNPT×FNPT | 235 psi @ 73度F | 210度F | 1.5 " | ¥6,642 | |
A | 9805-030 | FNPT×FNPT×FNPT | 187 psi @ 73度F | 210度F | 3" | ¥40,993 | |
A | 9805-010 | FNPT×FNPT×FNPT | 315 psi @ 73度F | 210度F | 1" | ¥6,260 | |
A | 9805-012 | FNPT×FNPT×FNPT | 260 psi @ 73度F | 210度F | 1.25 " | ¥6,595 | |
A | 9805-003 | FNPT×FNPT×FNPT | 424 psi @ 73度F | 210度F | 3 / 8 " | ¥4,675 | |
A | 9801-010 | ソケットxソケットxソケット | 630 psi @ 73度F | 210度F | 1" | ¥2,284 | |
A | 9801-015 | ソケットxソケットxソケット | 471 psi @ 73度F | 210度F | 1.5 " | ¥5,306 | |
A | 9801-025 | ソケットxソケットxソケット | 425 psi @ 73度F | 210度F | 2.5 " | ¥14,951 | |
A | 9801-005 | ソケットxソケットxソケット | 848 psi @ 73度F | 210度F | 1 / 2 " | ¥1,967 | |
B | 9801-585 | ソケットxソケットxソケット | 150のプサイ | 176度F | 8 "×6」 | ¥128,891 | |
A | 9801-040 | ソケットxソケットxソケット | 324 psi @ 73度F | 210度F | 4" | ¥18,311 | |
B | 9801-532 | ソケットxソケットxソケット | 150のプサイ | 176度F | 6 "×6" X 4 " | ¥87,972 | |
A | 9801-007 | ソケットxソケットxソケット | 688 psi @ 73度F | 210度F | 3 / 4 " | ¥1,974 | |
A | 9801-012 | ソケットxソケットxソケット | 520 psi @ 73度F | 210度F | 1.25 " | ¥4,547 | |
A | 9801-020 | ソケットxソケットxソケット | 404 psi @ 73度F | 210度F | 2" | ¥5,656 | |
A | 9801-030 | ソケットxソケットxソケット | 375 psi @ 73度F | 210度F | 3" | ¥14,505 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 空気圧チェックバルブ
- スレッディングツール
- 赤外線温度計とイメージャアクセサリ
- 銅管継手の書き込みと鋳造
- バッテリークランプ
- 手押し車および手押し車付属品
- エアレーション
- 空気処理
- 電子/ベンチテスト
- ターニングツール
- QORPAK クロージャー53-400ホワイト
- DYNALON スクレーパー攪拌パドルHdpe
- VULCAN HART ホースクランプ
- ZEP スイープコンパウンド、ドラム、250ポンド
- MERSEN FERRAZ Amp-TrapシリーズA30QSヒューズ、300VAC、300VDC
- THOMAS & BETTS XJG58シリーズユニバーサルカップリング
- THOMAS & BETTS コンジットカップリング
- BULLDOG 8K 角型トレーラー ジャッキ、チューブラー スイベル
- CHERNE プラグ
- APPLETON ELECTRIC ユニレット